Juego de alicates

Número de artículo: 00 31 20 V03
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 31 20 V03
    EAN / GTIN 4003773078104
    Número del fabricante 00 31 20 V03
    Número L L70010 1859

    Descripción

    Descripción:

    • El volumen de suministro del art. nº 00 31 20 V03 incluye: 1 x alicate llave 180 mm, 1 x alicate bomba de agua 250 mm

    Volumen de suministro:

    • 1 x 86 03 180 KNIPEX tenazas llave pinza y llave en una sola herramienta
    • 1 x 86 03 180 KNIPEX tenazas llave pinza y llave en una sola herramienta
    • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua