Juego de alicates (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 00 31 20 V01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 31 20 V01
EAN / GTIN 4003773077251
Número del fabricante 00 31 20 V01
Número L L70010 1955

Descripción

Descripción:

  • El volumen de suministro del art. nº 00 31 20 V01 incluye: 1 x alicate para bomba de agua 180 mm, 1 x alicate para bomba de agua 250 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua