Mochila portaherramientas Modular X18 para electricistas

Número de artículo: 00 21 50 E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 21 50 E
EAN / GTIN 4003773089063
Número del fabricante 00 21 50 E
Número L L70010 2306

Descripción

Descripción:

  • Se adapta a ti y a tus herramientas: práctica y cómoda gracias a su parte delantera y trasera totalmente abatible, su tabla de herramientas extraíble y su acolchado ergonómico para la espalda
  • Tan individual como tú: flexibilidad óptima gracias a los innovadores adaptadores FIDLOCK® y las correas MOLLE
  • Apta para cada desafío: con dos compartimentos interiores separados para herramientas, instrumentos de medición, cuadernos o tabletas.
  • Tejido duradero fabricado con fibras sintéticas recicladas sostenibles: a prueba de salpicaduras y fácil de limpiar.
  • Cubeta de fondo impermeable de plástico resistente a los impactos para un soporte estable cuando está abierta y cerrada, de 6 cm de altura.
  • Una correa MOLLE en el interior y cuatro correas MOLLE en el exterior para sujetar cualquier adaptador, mosquetón o accesorio que sea necesario
  • Las conexiones rápidas FIDLOCK® se cierran o cierran en un abrir y cerrar de ojos
  • Con un total de 21 bolsillos de retención y 37 bolsillos, algunos con cremallera
  • Con correa de maletín para fijar a los mangos telescópicos de los maletines de herramientas
  • 50 x 35 x 25 cm (alto x ancho x fondo), peso en vacío 2,9 kg, capacidad de carga probada hasta 15 kg de peso de herramienta
  • Equipado con 16 herramientas KNIPEX, un total de 22 herramientas de marca, algunas con homologación VDE según DIN EN 60900
  • máx. Carga útil: 15 kg
  • 18 litros de capacidad

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 340mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 210mm
  • Profundidad exterior (interior): 530 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® para armarios y sistemas de barrera comunes
  • 1 cuchillas de cable SB KNIPEX DE 98 52 mm
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX auto-ajustable alicates de engarce para entrada lateral virolas de cable (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 alicates de instalación eléctrica KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Herramienta de pelado universal para usuarios diestros (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX destornillador (delgado) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 26 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)
  • Juego de llaves hexagonales Wera 1 x 0022086 (1,5 - 10 mm)
  • Picard martillo de cerrajero 1 x 101-0300 (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini nivel de bolsillo eléctrico (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila nivel de burbuja Tipo 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila escala de enlace de madera tipo 1607blanco, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 alicate pelacables automático (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® cortadora para tubos de plástico y manguitos de sellado
  • Alicates de combinación de puntas KNIPEX DE 1 x 08 26 185 mm
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 vacío

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra