Maleta de herramientas ″Robust26″ Fontanería

Número de artículo: 00 21 33 S
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
Número de artículo 00 21 33 S
EAN / GTIN 4003773089100
Número del fabricante 00 21 33 S
Número L L70010 2330

Descripción

Descripción:

  • Listo cuando usted lo esté: para las condiciones más duras: polipropileno resistente a los impactos, a prueba de polvo, impermeable y resistente a la temperatura
  • El trabajo duro se convierte en trabajo inteligente: máxima flexibilidad gracias a los 19 bolsillos para herramientas y a los 61 bucles de sujeción, así como al sistema de divisores de aluminio adaptables
  • Lleva tus conocimientos cómodamente a su destino: aeronavegable, con asa retráctil y ergonómica y ruedas de fácil deslizamiento para mayor comodidad
  • maleta de polipropileno resistente a los golpes
  • resistente al polvo y al agua
  • válvula de compensación automática de la presión
  • temperatura estable de -30°C a +80°C
  • Dispositivo para candado
  • Departamento portadocumentos
  • Tableros de herramientas fabricados con paneles de cámara hueca de PP repelente a la suciedad con bolsillos para herramientas y bucles en los que se pueden colocar herramientas
  • bandeja inferior con cerradura que puede subdividirse individualmente mediante un sistema divisor de aluminio
  • empuñadura ergonómica de dos componentes
  • Con 19 bolsillos para herramientas y 61 bucles de sujeción
  • Equipado con 12 herramientas KNIPEX, un total de 17 herramientas de marca, algunas con homologación VDE según DIN EN 60900
  • Máx. Carga útil: 25 kg
  • 26,4 litros de capacidad

Volumen de suministro:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® para armarios y sistemas de barrera comunes
  • 1 x 86 03 300 KNIPEX tenazas llave pinza y llave en una sola herramienta
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips® (ph2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (5,5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
  • Juego de llaves hexagonales Wera 1 x 0022086 (1,5 - 10 mm)
  • Picard martillo de cerrajero 1 x 101-0300 (300 g)
  • 1 x 2281 Stabila nivel de burbuja Tipo 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila escala de enlace de madera tipo 1607blanco, 2 mtr.
  • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX TubiX® cortatubos
  • 1 x 90 10 165 BK Cuchillo universal KNIPEX CutiX®
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® cortadora para tubos de plástico y manguitos de sellado
  • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX maleta para herramientas Robust26 en blanco