L-BOXX® sin equipo 442 mm

Número de artículo: 00 21 19 LB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 21 19 LB
    EAN / GTIN 4003773081616
    Número del fabricante 00 21 19 LB
    Número L L70010 1671

    Descripción

    Descripción:

    • caja robusta de plástico ABS resistente a golpes e impactos
    • Máx. Carga útil: 25 kg
    • a prueba de salpicaduras
    • se pueden conectar varias cajas entre sí de forma fiable
    • distribución interior flexible
    • El asa de transporte puede hundirse en un hueco de la tapa para ahorrar espacio
    • asas ergonómicas y empuñaduras laterales adicionales para un manejo flexible y cómodo
    • Con tablero de herramientas de dos partes fabricado con paneles de cámara hueca de PP repelente a la suciedad
    • Las placas de herramientas se conectan entre sí mediante cierre por adherencia
    • Tapa con diez bolsillos y diez trabillas elásticas
    • Sección superior inferior con siete bolsillos y lengüeta para colgar la tabla de herramientas
    • también se utiliza para levantar y colocar la L-BOXX®
    • Parte inferior con 7 bolsillos y 7 trabillas elásticas
    • Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 442 x 151 x 357 mm
    • Dimensiones, interior (ancho x alto x fondo): 375 x 107 x 311 mm

    Característica:

    • Dimensión ancho exterior (interior): 442mm 375mm
    • Dimensión altura exterior (interior): 151mm 107mm
    • Dimensión profundidad exterior (interior): 357mm 311mm