L-BOXX® vacía

Número de artículo: 00 21 19 LB LE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 21 19 LB LE
    EAN / GTIN 4003773081975
    Número del fabricante 00 21 19 LB LE
    Número L L70010 1976

    Descripción

    Descripción:

    • caja robusta de plástico ABS resistente a golpes e impactos
    • Máx. Carga útil: 25 kg
    • a prueba de salpicaduras
    • se pueden conectar varias cajas entre sí de forma fiable
    • El asa de transporte puede hundirse en un hueco de la tapa para ahorrar espacio
    • asas ergonómicas y empuñaduras laterales adicionales para un manejo flexible y cómodo

    Característica:

    • Dimensión ancho exterior (interior): 442mm 375mm
    • Dimensión altura exterior (interior): 151mm 107mm
    • Dimensión profundidad exterior (interior): 442mm 311mm