Maleta de herramientas ″Basic″ Movilidad eléctrica

Número de artículo: 00 21 05 EV
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
Número de artículo 00 21 05 EV
EAN / GTIN 4003773089025
Número del fabricante 00 21 05 EV
Número L L70010 2303

Descripción

Descripción:

  • Apto para vehículos eléctricos: las herramientas y accesorios más importantes con homologación VDE están claramente clasificados en la caja de herramientas
  • Herramientas y accesorios aislados y permitidos para todos los trabajos en vehículos eléctricos
  • Equipo básico completo de e-movilidad con alicates, llave fija, juego de carraca
  • 29 herramientas aisladas eléctricamente, 3 señales de advertencia conformes a las normas (uso obligatorio), 1 par de guantes aislantes
  • Caja de herramientas ″Basic″ 00 21 05 con inserto de espuma para juego de carraca reversible de 3/8″
  • La codificación por colores de la espuma indica los lugares donde se pueden retirar los insertos
  • Para talleres y empresas que prestan servicio a vehículos eléctricos o a sus propias flotas de vehículos

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 410mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 200mm
  • Profundidad exterior (interior): 465 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 98 65 41 KNIPEX guantes de electricista aislado tamaño 10 / clase 0
  • 1 x 00 21 05 LE KNIPEX maleta para herramientas en blanco
  • 1 x 98 31 KNIPEX carraca reversible con cuadrado exterior 3/8″
  • 1 x 98 37 10 KNIPEX para tornillos de cabeza hexagonal con cuadrado interior 3/8″ (10 mm)
  • 1 x 98 37 11 KNIPEX para tornillos de cabeza hexagonal con cuadrado interior 3/8″ (11 mm)
  • 1 x 98 37 12 KNIPEX para tornillos de cabeza hexagonal con cuadrado interior 3/8″ (12 mm)
  • 1 x 98 37 13 KNIPEX para tornillos de cabeza hexagonal con cuadrado interior 3/8″ (13 mm)
  • 1 x 98 35 125 KNIPEX prolongación con cuadrado interior / exterior 3/8″
  • 1 x 98 35 250 KNIPEX prolongación con cuadrado interior / exterior 3/8″
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 98 62 02 de plástico aislante
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX destornillador para tornillos Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX destornillador para tornillos Phillips® (ph2)
  • 1 x 98 24 03 KNIPEX destornillador para tornillos Phillips® (PH3)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (6,5 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 08 (8 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 09 (9 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 10 (10 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 11 (11 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 12 (12 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 13 (13 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 16 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)
  • 1 x 98 62 01 KNIPEX alicate prensor plástico aislante
  • 1 x 86 06 250 KNIPEX tenazas llave pinza y llave en una sola herramienta
  • Arandela de sujeción automática KNIPEX DE 1 x 98 66 30 mm
  • 1 x 98 66 40 mm KNIPEX arandela cónica a presión
  • 1 x 98 66 50 mm KNIPEX arandela cónica a presión
  • 1 x 98 29 25 KNIPEX socket 3/8″ para TX25
  • 1 x 98 29 27 KNIPEX socket 3/8″ para TX27
  • 1 x 98 29 30 KNIPEX socket 3/8″ para TX30
  • 1 x 98 29 40 KNIPEX socket 3/8″ para TX40
  • 1 x 98 29 45 KNIPEX socket 3/8″ para TX45
  • 1 x 98 29 50 KNIPEX socket 3/8″ para TX50