Juego de extensión Electro 1

Número de artículo: 00 20 90 V01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 20 90 V01
    EAN / GTIN 4003773084693
    Número del fabricante 00 20 90 V01
    Número L L70010 2202

    Descripción

    Descripción:

    00 20 90 V01 Juego de extensión Electro 1 Volumen de la entrega: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Llaves para armarios de control para armarios y sistemas de paso estándar, 1 x 95 16 165 KNIPEX Tijeras cortacables (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Tenaza para bombas de agua, 1 x 16 80 125 SB KNIPEX Pelacables universal (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Alicates de corte diagonal de fuerza, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Destornillador (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Destornillador (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña), 1 x 18115 Stabila Nivel de burbuja Mini Pocket Electric (68 mm), 1 x L240 00055 Knipex Metro plegable de la serie 400 de Stabila (200 mm),

    Volumen de suministro:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® llave de armario de distribución para armarios y sistemas de barrera comunes
    • 1 x 95 16 165 KNIPEX cizalla para cables (Ø 15 mm / 50 mm²)
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
    • Pelacables universales SB KNIPEX 1 x 16 80 125 (Ø 8,0 – 13,0 mm)
    • 1 x 74 06 200 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
    • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX destornillador (delgado) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
    • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX destornillador (delgado) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
    • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 26 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)
    • 1 x 18115 Stabila Mini nivel de bolsillo eléctrico (68 mm)
    • 1 x L240 00055 KNIPEX metro plegable serie 400 (200 mm)