Estuche con alicates de electrónica con herramientas para trabajos en componentes electrónicos

Número de artículo: 00 20 16
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 20 16
EAN / GTIN 4003773022619
Número del fabricante 00 20 16
Número L L70010 493

Descripción

Descripción:

  • Dimensiones, cerrado (ancho x alto x fondo): 215 x 160 x 50 mm
  • juego de 7 piezas, equipado con seis alicates electrónicos y un par de pinzas de precisión
  • Funda de tejido de poliéster resistente, soporte para alicates de goma elástica, cierre de cremallera

Volumen de suministro:

  • Pinzas de precisión KNIPEX DE 1 x 92 34 36 mm con forma puntiaguda de pasador guía
  • 1 x 35 12 115 KNIPEX pinza electrónica
  • 1 x 35 22 115 KNIPEX pinza electrónica
  • 1 x 35 32 115 KNIPEX pinza electrónica
  • Alicates de corte lateral electrónicos KNIPEX DE 1 x 77 02 115 mm
  • Alicates de corte lateral electrónicos KNIPEX DE 1 x 77 42 115 mm
  • 1 x 64 32 120 KNIPEX cortadores de cabeza electrónicos