paquete de destornilladores VDE tornillo plano / Phillips® / Pozidriv® (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 00 20 12 V04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 20 12 V04
EAN / GTIN 4003773082552
Número del fabricante 00 20 12 V04
Número L L70010 1909

Descripción

Descripción:

  • Herramientas en pieza de plástico termoformado con tapa transparente
  • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
  • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 170 x 370 x 40 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips® (ph2)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (4,0 mm)