paquete Cobra® (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 00 20 09 V02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 20 09 V02
    EAN / GTIN 4003773074793
    Número del fabricante 00 20 09 V02
    Número L L70010 1279

    Descripción

    Descripción:

    • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
    • Herramientas en pieza de plástico termoformado con tapa transparente
    • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 170 x 370 x 40 mm
    • Alicates atramentisados grises, mangos recubiertos de plástico antideslizante

    Volumen de suministro:

    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
    • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
    • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua