Juego de alicates en alojamiento de espuma

Número de artículo: 00 20 01 V16
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 20 01 V16
EAN / GTIN 4003773081593
Número del fabricante 00 20 01 V16
Número L L70010 2076

Descripción

Descripción:

  • En inserto de espuma para banco de trabajo y carro de taller
  • para guardar las herramientas con claridad
  • canaletas precisas para sujetar las pinzas
  • Dimensiones del inserto de espuma (ancho x alto x fondo): 335 x 33 x 165 mm
  • Material: espuma bicolor de célula cerrada
  • cuatro alicates en inserto de espuma

Volumen de suministro:

  • Alicates de combinación de puntas KNIPEX DE 1 x 08 21 145 mm
  • 1 x 74 01 180 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
  • Alicates de montaje KNIPEX DE 1 x 28 71 280 mm con perfiles cruzados
  • Alicates de montaje KNIPEX DE 1 x 28 81 280 mm con perfiles cruzados