Funda para el cinturón XS para Cobra® XS y tenaza llave XS vacía 110 mm

Número de artículo: 00 19 72 XS LE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 19 72 XS LE
    EAN / GTIN 4003773087335
    Número del fabricante 00 19 72 XS LE
    Número L L70010 2149

    Descripción

    Descripción:

    • Bolsa para herramientas fabricada en tejido de poliéster resistente, con cierre de cierre por adherencia y trabilla para el cinturón
    • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 30 x 110 x 45 mm

    Característica:

    • Anchura exterior (interior): 30 mm
    • Dimensión altura exterior (interior): 110mm
    • Profundidad exterior (interior): 45 mm