Llave universal para armarios y sistemas de paso estándar 90 mm (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 00 11 06
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
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 11 06
EAN / GTIN 4003773071334
Número del fabricante 00 11 06
Número L L70010 1074

Descripción

Descripción:

  • para sistemas de cierre en electrotecnia, suministro de gas y agua, técnica de climatización y ventilación, industria, servicios a edificios, etc.
  • nueve cerraduras diferentes de fundición inyectada de zinc en una sola llave
  • con cadena desmontable y mosquetón
  • Longitud total del brazo: 90 mm

Característica:

  • Capacidad cuadrado: 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0mm
  • Capacidad doble broca: 3 - 5 mm
  • Capacidad media luna: 6mm
  • Capacidad triangular: 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm