Llave para armarios de control ″DoubleJoint“ 62 mm (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 00 11 06 V03
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
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 11 06 V03
EAN / GTIN 4003773083085
Número del fabricante 00 11 06 V03
Número L L70010 1960

Descripción

Descripción:

  • para sistemas de cierre en electrotecnia, suministro de gas y agua, técnica de climatización y ventilación, industria, servicios a edificios, etc.
  • con portapuntas para puntas de 1/4″ con imán
  • cuatro cerraduras diferentes de fundición inyectada de zinc en una sola llave
  • Longitud total del brazo: 97 mm

Característica:

  • Capacidad cuadrado: 5,0 - 8,0 mm
  • Capacidad doble broca: 3 - 5 mm
  • Capacidad triangular: 7,0 - 9,0 mm