Surtido de herramientas en cubeta de espuma suave

Número de artículo: 0-2900-163/264-BMW
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
Número de artículo 0-2900-163/264-BMW
EAN / GTIN 4000896146635
Número del fabricante 0-2900-163/264-BMW
Número L L60140 4495

Descripción

Descripción:

Surtido de herramientas para vehículos de BMW Group
  • Juego completo
  • En cubeta bicolor de espuma suave
  • 264 herramientas de alta calidad
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Número de herramientas: 264

Volumen de suministro:

Surtido de herramientas 163-104/77-BMW
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pieza de aumento 858-1
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG-17 903SLG-19
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Extensión ∙ angular 919-1
Articulación universal 920
Pieza de aumento 958-1
Pieza reductora 958-2
Llave de vaso destornillador 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ2 8507-PZ1

Surtido de herramientas 163-105/90-BMW
Llave de estrella de dos bocas TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13
Llave de vaso con articulación ∙ hexagonal 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16
Llave de vaso ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14 880G-E8 880G-E10
Llave de vaso destornillador 8801K-9
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
Llave de vaso destornillador 8808-6 8808-8 8808-10
Carraca reversible ∙ articulada 8816GK
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 8821-6 8821-10
Pieza de aumento 8858-1
Pieza reductora 8858-2
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Llave allen 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25 2224-T55
Adaptador 2250-1 2250-2
Carraca reversible con dentado fino HiPer para puntas de destornillador (Bit) ∙ dentado fino 863HPB
Herramienta insertable para puntas de destornillador 6420D

Surtido de herramientas 163-106/33-BMW
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Surtido de herramientas 163-107/31-BMW
Destornillador HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Destornillador 801NK-55 801NK-PH2
Destornillador trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Juego de llaves allen 2105LG/9H

Surtido de herramientas 163-108/9-BMW
Tenaza Grip 757-10
Alicate universal 760-2
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802-22
Alicate de boca semirredonda 1841A-22
Alicate para anillos de seguridad 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
Alicate universal 1850-22

Surtido de herramientas 163-109/18-BMW
Llave de tubo ∙ flexible 426-6 426-7
Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta 612N-10X11
Cincel plano 730-3 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Rascador plano 824
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-40
Martillo de ajustador BluGuard 2140-40
Equipo electrónico 2152N/3
Flexómetro 2154N-5
Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2

Llave combinada 600N-27

Llave combinada 600N-30

Llave combinada 600N-32

Extensión 918-23

Dedo mecánico 1975

Dedo magnético 1976-2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra