Surtido de herramientas
Detalles de producto
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 0-1900/77 | |
EAN / GTIN | 4000896000241 | |
Número del fabricante | 0-1900/77 | |
Número L | L60140 535 |
Descripción
Descripción:
- Para carro de herramientas Carro de herramientas Assistent
- Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,6 x 10 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH3
- Peso neto (kg): 28.2 kg
- Número de herramientas: 77
Volumen de suministro:
Llave de tubo ∙ con mango en T 428-6 ∙ 428-7 ∙ 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-11 ∙ 428-13
Llave combinada 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Botador 745-3
Botador 745A-6
Granete 746-1
Tenaza Grip 757-10
Alicate universal 760-2
Palanca de desbloqueo para paneles de puertas 799-3
Destornillador 801NK-55
Destornillador trinamic 803-25 ∙ 803-55 ∙ 803-65 ∙ 803-80 ∙ 803-100
Destornillador trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
Rascador triangular 821-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-22
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Alicate Rabitz / Monier 1810-250
Alicate universal para grandes fuerzas 1851-44
Mazo 1917N ∙ 1919N ∙ 1920N ∙ 1921 ∙ 1922 ∙ 1923
Cuchara para carrocería 1927 ∙ 1929-1 ∙ 1930
Palanca para doblar 1931
Portalimas para carrocería 1934 ∙ 1934-1 ∙ 1934-4 ∙ 1934-9 ∙ 1934-10
Martillo para desabollar y aplanar 1937K ∙ 1940 ∙ 1950
Cincel para chapa de carrocería 1960-5
Tijera para cortar chapa 1961L-2 ∙ 1961R-2
Cuña 1965/5
Cepillo de alambres 2130
Martillo de ajustador BluGuard 2140-30 ∙ 2140-50
Martillo de goma 2143
Aguja de marcar 2150
Palanca 2165-1 ∙ 2165-2