Surtido de herramientas
Detalles de producto
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 0-179NW/230 | |
EAN / GTIN | 4000896219292 | |
Número del fabricante | 0-179NW/230 | |
Número L | L60140 5679 |
Descripción
Descripción:
- Surtido de herramientas
- En cubeta bicolor de espuma suave
- Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- Número de herramientas: 230
Volumen de suministro:
Juego universal 163-372/25
Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta 612N-10X11
Medidor de profundidad del perfil de neumáticos 666-5
Cincel plano 730-3 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Rascador plano 824
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-40
Dedo magnético 1976-2
Juego de espejo de control 1977-2/4
Martillo de ajustador BluGuard 2140-40
Calibre 2147MS
Equipo electrónico 2152N/3
Flexómetro 2154N-5
Navaja de muelle 2157-1
Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2
Juego de llaves de vaso 163-513/122
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 8821-6 8821-10
Pieza reductora 8858-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Articulación universal 920
Pieza reductora 958-2 1058-2
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/51
Adaptador 2250-1
Juego de llaves 163-525/40
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Juego de destornilladores 163-526/41
Destornillador 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Juego de llaves allen 2105LG/9H 2116LG/8H