Surtido de herramientas
Detalles de producto
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 0-178N/147 | |
EAN / GTIN | 4000896205097 | |
Número del fabricante | 0-178N/147 | |
Número L | L60140 4369 |
Descripción
Descripción:
- Surtido de herramientas
- En cubeta bicolor de espuma suave
- Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- Número de herramientas: 147
Volumen de suministro:
Juego de herramientas 163-330/16
Juego de destornilladores 810/6 810T/6
Juego de alicates 1859SPC/3
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Juego de herramientas 163-466/106
Juego de punzones para grupillas 751HS/5
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 850-4.5 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Juego de llaves allen 2105LG/9H 2116LG/8H
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/51
Adaptador 2250-1
Juego de llaves de dos bocas 163-95/8
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Juego de llaves combinadas 163-98/17
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24