Surtido de herramientas

Número de artículo: 0-111/116
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
Número de artículo 0-111/116
EAN / GTIN 4000896000098
Número del fabricante 0-111/116
Número L L60140 3056

Descripción

Descripción:

  • 116 piezas
    Contenido, véase el surtido 111/116,
  • Sin armario
  • Ancho de llave: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
  • Peso neto (kg): 17 kg
  • Número de herramientas: 116

Volumen de suministro:

Llave combinada 603-6 ∙ 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X27 ∙ 630-30X32
Cincel plano 730-3 ∙ 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
Alicate universal 760N-1 ∙ 760N-2 ∙ 760N-3
Destornillador HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-80 ∙ 802-100
Destornillador HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Destornillador HEXAnamic® 802-PZ1 ∙ 802-PZ2
Rascador plano 824
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2
Extensión 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Articulación universal 920
Llave de vaso destornillador 985-5 ∙ 985-6 ∙ 985-8 ∙ 985-10
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802-11
Alicate de boca semirredonda 1841A-22
Alicate para anillos de seguridad 1845A-19
Alicate para anillos de seguridad 1845C-19
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-35
Sierra para metales 1980N
Sierra para metales, tipo pequeño 1981

Juego de llaves allen 2100/7R
Llave allen 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08

Juego de llaves allen 2115-T/7R
Llave allen 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Lima redonda 2120-8

Lima plana roma 2122-8

Lima triangular 2123-8

Martillo de ajustador BluGuard 2140-50

Flexómetro 2154N-3