Las herramientas de la serie GARANT Master - Master entre las herramientas
Diese Serie steht für vertrautes Qualitätswerkzeug für die speziellen Fälle
Die Marke GARANT steht für Werkzeug, das wie für Sie gemacht ist. Und so wie es unter den Zerspanern Spezialisten auf ihren Fachgebieten gibt, so gibt es auch unter den GARANT Werkzeugen die Spezialisten unter den Werkzeugen. Denn die GARANT Master Werkzeuge verbinden alle vertrauten Eigenschaften von GARANT und helfen Ihnen die Grenzen Ihrer Fertigung zu sprengen. Sie sind die Problemlöser in Spezialanwendungen, sie steigern Ihre Produktivität bei optimalem Einsatz und sind spezialisiert auf Ihre Herausforderungen in besonderen Materialien. Damit fühlen sich auch Spezialfälle wie der ganz normale Alltag an! Lernen Sie jetzt die ganze Serie, vom Generalisten zu den Spezialisten für spezielle Anwendungen und Werkstoffe, kennen. Wählen Sie dazu einfach unter den Icons Ihren Werkstoff aus und finden Sie das passende Werkzeug für Ihre Anwendung.
Die Spezialisten im Bereich Nichteisenmetalle
GARANT Master Alu - Unsere Spezialisten für Bohrungen in Aluminium
Die neue Generation GARANT Master Alu Werkzeuge für die Bohrungsbearbeitung überzeugt durch besonders hohe Leistungsfähigkeit. Die innovativen Hochleistungsbohrer zeichnen sich durch sehr hohe Standzeiten, vor allem aber durch extreme Vorschubwerte und Schnittgeschwindigkeiten aus. Egal welches Aluminium Sie bearbeiten möchten, mit den Bohrern der GARANT Master AluSerie kommen Sie sicher und schnell ans Ziel.
GARANT Master Alu - die Spezialisten für die Fräsbearbeitung in Aluminium
Die neueste Generation der GARANT Master Alu Fräser bietet herausragende Leistungen in der Aluminium-Bearbeitung. Diese Hochleistungsfräser zeichnen sich durch sehr hohe Standzeiten und insbesondere durch extreme Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten aus. Dadurch können höchste Oberflächenqualitäten in kürzester Zeit erzielt werden, was zu einer außergewöhnlichen Zerspanungseffizienz führt. Die umfangreiche Produktfamilie GARANT Master Alu bietet die ideale Lösung für jede Bearbeitungsaufgabe - sei es Schlichten, Schruppen, Tauchen (Bohren) oder Rampen. Die HPC-Werkzeuge sind unbeschichtet oder mit der neuesten DLC-Beschichtung (auch mit Tauchgeometrie) erhältlich. Die Beschichtungsfarbe orientiert sich dabei an der ISO-Code-Farbe, damit die Fräser schnell und einfach von allen MitarbeiterInnen identifiziert werden können.
Die Spezialisten im Bereich Stahl
GARANT Master Steel - Unsere Spezialisten für Bohrungen in Stahl
Die GARANT Master Steel Serie für Bohrungsbearbeitung zeichnet sich durch besonders hohe Leistungsfähigkeit und Prozesssicherheit aus. Die umfangreiche Produktfamilie bietet für jede Bearbeitungsaufgabe die optimale Lösung. Die Serie beinhaltet auch Spezialisten auf dem Gebiet des Tieflochbohrens oder Microbohrens, damit können Sie auch diese Grenzanwendungen problemlos meistern.
Unsere Gewindespezialisten für hochfeste Stähle
GARANT Master Tap Steel HT
Der GARANT Tap Steel HT überzeugt durch seine optimierten Beschichtungen, die speziell auf die verschiedenen Anforderungen in der Grundloch- und Durchgangslochbearbeitung angepasst wurden.
GARANT Master Form Steel
Hochleistungs-Gewindeformer der neuesten Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in Stahlwerkstoffen. Optimierte Polygongeometriefür ein reduziertes Drehmoment.
GARANT Master Steel - Die Spezialisten für die Fräsbearbeitung in Stahlwerkstoffen
Dank ihrer besonders hohen Leistungsfähigkeit bei der Stahl-Bearbeitung (ISO P) überzeugt die neue Fräser-Generation GARANT Master Steel. Die innovativen Hochleistungsfräser zeichnen sich durch sehr lange Standzeiten aus und ermöglichen hohe Vorschubwerte und Schnittgeschwindigkeiten. So werden höchste Oberflächenqualitäten in kürzester Zeit erreicht, was zu einer außerordentlich hohen Effizienz beim Zerspanen führt. Die umfangreiche Produktfamilie GARANT Master Steel bietet für jede Art der Stahlbearbeitung, wie Schlichten, Schruppen, Tauchen (Bohren) oder Rampen, die optimale Lösung.
Herramientas especiales para INOX
Nuestro especialista para roscado en aceros de alta resistencia
GARANT Master INOX – su especialista para fresado de aceros de alta aleación
La última generación de fresas GARANT Master INOX ofrece un mecanizado excepcionalmente potente en aceros de alta aleación. Estas fresas de alto rendimiento se caracterizan por su excelente vida útil y, en particular, por sus excepcionales velocidades de avance, lo que permite una alta tasa de arranque de viruta en un corto espacio de tiempo. La amplia gama de productos tiene la solución ideal para cualquier tarea de mecanizado. La serie GARANT Master INOX es especialmente adecuada para materiales austenítico-ferríticos, y la serie Master INOX M es perfecta para aceros austeníticos o incluso dúplex, ya sea para desbaste, procesos TPC o acabado de contornos 3D. En el Master INOX M, el color del recubrimiento se basa en el color del código ISO, lo que permite que cualquier empleado identifique rápidamente el área de aplicación de las fresas.
Die Spezialisten im Bereich Speziallegierungen und Titan
GARANT Master Titan - Die Spezialisten für die Fräsbearbeitung im Titan
Die neue Fräser-Generation GARANT Master Titan ist besonders leistungsfähig bei der Bearbeitung von Titan. Die innovativen Hochleistungsfräser zeichnen sich durch eine hohe Standzeit aus und sind vor allem für extreme Vorschubwerte und Zustellungen geeignet, wodurch hohe Spanvolumina in kurzer Zeit erreicht werden, und eine äußerst effiziente Zerspanung gewährleistet wird. Die umfangreiche Produktfamilie GARANT Master Titan bietet für jede Bearbeitungsaufgabe die optimale Lösung - egal ob Schlichten, Schruppen, TPC oder HFC-Verfahren. Die Schlichtfräser sind unbeschichtet, um höchste Oberflächengüten zu erreichen und um zu verhindern, dass die Bauteile durch Beschichtungspartikel kontaminiert werden.
GARANT Master GARANT Master Ni-Based – especialistas en fresado de aleaciones con base de níquel
La impresionante potencia de la nueva generación de fresas GARANT Master Ni-Based se hace especialmente evidente al mecanizar aleaciones Inconel a base de níquel. Gracias a su tecnología innovadora y a sus excelentes avances y velocidades de corte, estas fresas de alto rendimiento alcanzan tasas máximas de retirada de metal en poco tiempo, lo que ayuda a que sus operaciones de mecanizado sean excepcionalmente eficientes. La amplia gama de productos GARANT Master Ni-Based tiene la solución adecuada para cualquier tarea de mecanizado, ya sea para acabado o desbaste.
Auténticas "Todoterreno"
Unsere Allround-Talente im Bereich Gewindebearbeitung
GARANT Master Tap
Der Allrounder GARANT Master Tap deckt ein umfangreiches Werkstoffspektrum ab. Durch die einzigartigen Eigenschaften bietet der Gewindebohrer enorme Leistungsfähigkeit in einer Vielzahl von Materialen.
GARANT Master TM
Der GARANT Master TM überzeugt durch Leistungsstärke und Zuverlässigkeit. Ob es sich um rostfreien Stahl, Gusswerkstoffe oder hochfeste Stähle handelt, er besticht durch universelle Eigenschaften.
GARANT Master Uni - Die Spezialisten für die universelle Fräsbearbeitung
La nueva generación de fresas GARANT Master UNI ofrece un rendimiento especialmente alto al trabajar con diferentes tipos de materiales. Las innovadoras fresas de alto rendimiento se caracterizan por su excelente vida útil y su gran versatilidad. ¿Tiene que procesar muchos materiales diferentes en lotes pequeños? Si la respuesta es sí, entonces Master UNI es la herramienta ideal para usted.
Die Spezialisten für die Drehbearbeitung
GARANT Master eco - Kühlt auch wenn es heiß hergeht
Mit dem GARANT Master eco der efficient cooling-Technologie geben wir Ihnen eine innovative Lösung für die optimale Kühlung von Zerspanungsprozessen an die Hand. Bei Werkstoffen mit einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit (wie INOX oder Titan) wird die Zerspanungswärme nicht oder nicht ausreichend über den Span abgeleitet. Durch die Kühlung der Schneidkante kann die Hitzeentwicklung reduziert werden, das führt zu einer erheblichen Verbesserung der Standzeiten.
GARANT Master Mute - Ihre Lösung bei Vibrationen beim Innendrehen
El GARANT Master Mute con su eficiente tecnología de amortiguación es la herramienta ideal para el torneado interior de taladros profundos y ofrece una excepcional fiabilidad del proceso. Le permite lograr superficies perfectas y precisas con precisión de repetición y automatización. También ayuda a reducir el ruido durante el mecanizado.
GARANT Master Turn – Ihre Lösung gegen Spannester beim Innendrehen
Dank der innovativen Geometrie des GARANT Master Turn wird der Spänestau im Werkstück vermieden, sodass Sie auch kleine Bohrungen prozesssicher ausdrehen können. Zudem sorgen die spezielle Geometrie und Spanleitstufen dafür, dass keine Spannester die Oberfläche Ihres Bauteils beschädigen.
The specialists in clamping technology
GARANT Master Chuck hydraulic chucks
Dieses Hydrodehnspannfutter dehnt die Grenzen des Machbaren! Bei der Entwicklung des neuen GARANT Master Chuck haben wir den bekannten Vorzügen eines Hydrodehnspannfutters viele überzeugende Vorteile hinzugefügt. So heben Sie Ihre Fertigung auch im Bereich Werkzeugspannung auf das nächste Level und sichern sich beste Ergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit. GARANT Master Chuck gibt es in 2 Ausführungen – mit unschlagbaren Vorteilen:
- Master Chuck Performance
Perfekt für die Schwerzerspanung Dank maximaler Haltekräfte
- Master Chuck Slim
Perfekte Zugänglichkeit Dank schlanker Außenkontur