GARANT Industry - colección de la ropa de trabajo para la industria
En el mundo de la fabricación industrial y la metalurgia, la durabilidad y la libertad de movimientos son cruciales.
Nuestra línea GARANT Industry especialmente desarrollada combina robustez y elasticidad en las prendas para satisfacer las elevadas exigencias en este ámbito de trabajo. Tanto si trabaja con maquinaria pesada como en metalurgia, la ropa de trabajo GARANT Industry es su socio de confianza. La alta durabilidad garantiza que su ropa pueda soportar las duras condiciones, mientras que la elasticidad le permite una libertad de movimientos sin restricciones.
Descubra ahora la ropa de trabajo industrial GARANT y experimente la combinación perfecta de robustez y flexibilidad. GARANT: su elección de confianza para el éxito en la fabricación industrial y la metalurgia.
La nueva colección Industry en detalle
Tejido robusto
La ropa de trabajo confeccionada con tejido de mezcla resistente con contenido elástico XLANCE® se ha desarrollado especialmente para las cargas y las solicitaciones del lugar de trabajo industrial. Con una combinación de durabilidad excepcional y gran comodidad de uso, ofrece la ropa de trabajo perfecta que garantiza un confort duradero durante todo el día. La lavabilidad industrial a 60°C permite un cuidado fácil y mantiene el color y la forma para que su ropa parezca nueva incluso después de lavados frecuentes. El uso de tejidos de alta calidad «made in Europe» en combinación con costuras triples hace que la ropa sea especialmente robusta y resistente. El refuerzo de Cordura® resistente a la abrasión en las rodillas ofrece protección y durabilidad adicionales en las zonas de mayor desgaste.
Cintura alta
La cintura elástica le ofrece un ajuste óptimo y una sujeción segura para lograr la máxima comodidad. Olvídese de los molestos resbalones y concéntrese plenamente en su trabajo. Los pantalones de cintura alta proporcionan protección y seguridad adicionales durante sus tareas diarias. Descubra ahora los pantalones de trabajo GARANT con cintura alta y experimente la combinación perfecta de comodidad y funcionalidad. GARANT: su elección de confianza para una jornada laboral cómoda y segura.
Diseño funcional
Al desarrollar nuestras prendas, se ha hecho especial énfasis en la funcionalidad. Gracias a las cremalleras YKK® ocultas, se evitan los arañazos en los componentes. Sus superficies de trabajo delicadas permanecen protegidas mientras usted puede concentrarse en su trabajo. Con 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, un bolsillo para metro y bolígrafo, un bolsillo lateral con cremallera y un práctico bolsillo para teléfono móvil, siempre tendrá a mano todas sus herramientas y objetos personales. Los bolsillos adicionales en el pecho y en los brazos, así como los 2 bolsillos laterales con cremallera, ofrecen espacio suficiente para guardar sus utensilios de trabajo y le permiten trabajar de forma organizada y eficiente.
Tejido elástico
El tejido elástico con inserciones elásticas en 4 direcciones donde se requiere una mayor elasticidad le ofrece la máxima comodidad y flexibilidad. Tanto si te mueves mucho como si levantas cargas pesadas o trabajas encorvado, nuestra ropa de trabajo se adapta a tus movimientos y te permite trabajar cómodamente.
Todos los productos de la colección "Industry" de un vistazo. Novedad: pantalones de mujer
¿Le interesa la ropa de trabajo para el sector del montaje y los servicios?
¡Entoces, conozca nuestra colección de ropa de trabajo GARANT Service!
¡Póngase en contacto con nosotros!
Estaremos encantados de asesorarle sobre nuestros productos.Pedir el asesoramiento técnico