Técnica de ascensión - escaleras de seguridad comprobada

La técnica de ascensión va más alla que simplemente la denominación para una buena escalera. Este termino se aplica a un medio de trabajo comprobado y seguro, para poder trabajar en alto o en profundidad sin correr el peligro. El sector de la técnica de ascensión abunda de las normativas y reglamentaciones. Y con razón, para que hayan menos accidentes en el trabajo. Le presentamos las normativas más importantes y le explicamos qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de elegir la técnica de ascensión adecuada: desde un simple escalón hasta una escalera profesional.
Normas y directivas DIN - válidos para toda la técnica de ascensión

Para la técnica de ascensión se aplican las normas DIN 131-1 hasta 131-7, también las normas DIN EN 14183 y TRBS 2121 Parte 2. Ellas regulan sobre todo las designaciones y tipos de obra, las medidas funcionales, requisitos y aplicaciones y comprobación necesaria. Aquí por ejemplo los peldaños y la altura están asociados con los tipos de obra. Una plataforma de trabajo o plataforma con escalones requiere una barandilla si tiene más de 1 metro de altura. Y solo a partir de una superficie mínima de 33 x 52 cm el peldaño superior de la escalera de tijeras se puede utilizar como la plataforma de trabajo.
Las normas DIN regulan también tanto la señalización de seguridad y advertencia como los señales de información de los usuarios. La normativa DIN EN 131-1/-2 es la protagonista en este caso. Esta normativa se cambió en enero de 2018 y desde entonces divide la técnica de ascensión en 2 categorías: de uso profesional y de uso individual. La razón de esta división es la mayor demanda de la técnica de ascensión que se utiliza por profesionales todos los días. La norma aquí son 50.000 ciclos para las escaleras profesionales y 10.000 ciclos para las escaleras de uso individual domestico. Las escaleras, diseñadas para el uso profesional, tienen que cumplir con los requisitos mucho más estrictos que las escaleras del uso domestico. Las escaleras de 3 metros de altura deben tener unas patas de mayor ancho (debido a una viga transversal fija o una construcción cónica). Los pictogramas señalizan si una escalera es apropiada para el uso profesional (1) o individual (2).
Los cambios en TRBS 2121 Parte 2:
A través de TRBS (regulaciones técnicas para la seguridad operacional y conocimiento de la regulación de seguridad laboral) se determinan las obligaciones respectivas en el uso de equipos de trabajo. El empleador debe tener estas regulaciones en cuenta a la hora de estipular las normas de medidas de protección. La normativa TRBS 2121 Parte 2 vale para el empleador y sus empleados. Se diferencian las escaleras de escaleras como vías de trafico y escaleras para trabajar en altura. Con la ayuda de TRBS 2121 Parte 2 le presentamos los cambios más importantes en la regulación:

Las escaleras como vía de tráfico
de 6 a 8 metros:
Aplicación limitada. Fiable solo en caso de uso no frecuente. Para utilizar la escalera con mayor frecuencia hace falta elegir una alternativa, como por ejemplo la escalera estacionaria o unas escalones etc.
de 1 a 5 metros:
Para las aplicaciones ilimitadas hasta la altura de 5 m se deben utilzar las escaleras de peldaños o escaleras de mano como las vías de tráfico, hasta que no se proporcionen otros equipos de trabajo más seguros. El sitio de trabajo a lo alto tiene que ser accesible con seguridad (evaluación de los riesgos).

Escalera como el puesto de trabajo elevado
De 6 a 8 metros: uso prohibido
Las escaleras no son fiables. Buscar una alternativa, por ejemplo: una plataforma, unos andamios, etc.
De 3 a 5 metros: uso limitado
Las escaleras con peldaños o con la plataforma son permisibles para unos periodos de tempo cortos. Máx. tiempo de utilización: 2 horas
De 1 a 2 metros: uso ilimitado
Las escaleras con peldaños y plataformas de suspensión son admisibles. Sin limitaciones en tiempo de uso.
En caso de que las escaleras se utilizan como los puestos de trabajo, según la parte 2 de la normativa revisada TRBS 2121, se reclaman de manera explícita los escalones en vez de peldaños – da igual de que tipo de escaleras se trata. Como alternativa las escaleras de mano pueden ser adicionalmente equipadas con unas plataformas o escalones de suspensión apropiados. Es una solución rápida y económica para ajustar las escaleras existentes a las normativas TRBS.
Cómo elegir la escalera de longitud adecuada
La normativa EU 2009/104/EG estipula que el usuario de la escalera debe poder sostenerse bien y agarrarse de manera segura en cualquier momento de su uso. En Alemania esta normativa se emplea a través de BetrSichV. A la hora de elegir la escalera con una altura adecuada se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Las escaleras de mano se deben ascender solo hasta el cuarto escalón/peldaño más alto.
- Las escaleras de tijeras ascendibles por ambos lados se deben ascender solo hasta el tercero escalón más alto.
- Las escaleras versátiles en la posición de „escalera de tijeras con extensión“ se debe ascender hasta el quinto escalón más alto.
- Esdcaleras de tijera con plataforma y escaleras de tarima se deben elegir de tal modo que el usuario pueda alcanzar la altura necesaria sin tener que estirarse.
- Para una determinación fácil del ángulo de apoyo correcto sirva tal "método de los codos". Uno se coloca en la posición recta en el primer escalón de la escalera y extienda el brazo doblado hacia la escalera. En caso de que el codo se encuentra en el tramo de los escalones, el ángulo es correcto.

La elección de la escalera correcta depende de la altura de trabajo necesaria:
- Altura de trabajo = altura de soporte + 1,50 m
- Altura de alcance = altura de soporte + 2,00 m
Altura de alcance = verde
Altura de trabajo = azul
Altura de soporte = rojo
Cálculo de longitud de escalera
La longitud mínima necesaria de escalera (en m) eon el siguiente ángulo de ajuste

Ejemplo de cálculo de longitud mínima de escalera:
Altura vertical (punto de carga superior) = 6,00 m
En caso de utilización de una escalera de peldaños (70° ángulo negativo: 6,00 m x 1,064 = 6,40 m
No utilice las escaleras sin inspección regular
Para que una escalera cumpla con todos los requisitos mucho tiempo, están estipuladas las inspecciones regulares. Regularmente un especialista acreditado tiene que comprobar las escaleras y proveerlas con la señalización adecuada. Aparte de una simple prueba visual y funcional, se aplican los siguientes criterios y pruebas:
- Resistencia de larguero
- Estabilizador de base
- Prueba de torsión (para las escaleras de tijera y escaleras de mano)
- Prueba de carga continua
- Prueba de deslizamiento de base
Los intervalos de tiempo de las inspecciones van de la mano con frecuencia de su uso, requisitos y la gravedad de los defectos encontrados en las pruebas anteriores. Aparte de las pautas, mencionadas anteriormente, la empresa también debe cumplir con las siguientes leyes y regulaciones en relación con la inspección de las escaleras:
- La Ley de Seguridad y Salud en el trabajo (ArbSchG)
- La Ordenanza de Seguridad INdustrial (BetrSichV)
- La información DGUV 208-016

Las escaleras de baja calidad - cómo engaña la aparencia
Quién compara las escaleras entre sí, suele contar la cantidad de escalones/peldaños o comparar su peso. Aunque ninguno de los dos es un buen parámetro para averiguar la calidad ya que la distancia entre los peldaños puede variar mucho. Más peldaños no tiene porque significar mayor altura. Desde punto de vista ergonómico, la distancia entre los peldaños menor de 280 mm hace la subida-bajada menos confortable. Muy a menudo la importancia de ancho se subestima. La anchura mínima de una escalera es de 350 mm, así la escalera se sostiene bien y no restringe la libertad de movimiento.
Los detalles de la construcción también nos pueden decir mucho. Las escaleras de baja calidad, compuestas de varias piezas con mayor superposición tienden a compensar los largueros flojos - a coste de longitud. Las conexiones remachadas o una simple soldadura indican una baja resistencia. Las escaleras de calidad se hacen con tornillos y herrajes, para que las piezas luego se puedan cambiar. Las tapas de plástico de las patas tienen que estar bien atornilladas, para que no se pierdan o pongan en peligro el equilibrio y seguridad de usuario.
Pero hay que tener cuidado también con las escaleras especialmente ligeras - el peso reducido puede ser un signo de baja estabilidad. Y no es todo oro que reluce: al aluminio brillante muy a menudo es un aluminio estirado de menor durabilidad.
¿Qué tipos de técnica de ascensión existen?
Hay varios tipos de técnica de ascensión:
Aparte de la técnica de ascención al mobiliario industrial también pertenecen puestos de trabajo, armarios de herramientas, sistemas de salida de mercancías, carros de taller, carros transportadores, técnica de almacenamiento, técnica ambiental, oficinas de naves y contenedores. Conozca más sobre un puesto de trabajo ergonómico y el método de "5S".
Pinche aquí para ver la página de resumen.

Asesoramiento técnico sobre su técnica de ascensión
Nuestros asesores técnicos le cosultarán encantados sobre la técnica de ascensión adecuada para su empresa. En caso de que tenga las preguntras sobre el equipo anticaída, puede diirigirse a nuestro equipo de asesores técnicos de equipamiento de protección individual. Nuestros técnicos están a su disposición en persona, por teléfono o por correo electrónico.
Empezar el asesoramiento personal
El mobiliario industrial es un tema complicado. Todos los datos interesantes encontrará en nuestra página de resumen.