Conceptuar y equipar los puestos de trabajo correctamente

Los sistemas de puestos de trabajo llegan a utilizarse en diferentes ámbitos de producción y tienen que ser ajustados a las necesidades de cada uno. En el sector de mantenimiento se requiere sobre todo la mobilidad y flexibilidad. En la producción y montaje se demanda estabilidad y durabilidad. En laboratorios prima la limpieza y por eso se buscan las superficies fáciles de limpiar. Además los bancos de trabajo y puestos de trabajo tienen que derivar de manera controlado la carga estática (Electrostatic Discharge – ESD), para que el puesto de trabajo se mantenga eléctricamente neutro y seguro para manejar los productos químicos.

Requisitos ergonómicos a los puestos de trabajo

Los factores ergonómicos son muy importantes para la ordenación de un puesto de trabajo. Por ejemplo, un puesto de trabajo con la altura ajustable se adapta mejor a la altura de usuario y a la altura de su zona de trabajo. Los campos de la visión y de alcance en un puesto de trabajo ergonómico tienen que ir de la mano. Todos estos detalles facilitan el rendimiento, motivación y productividad de los empleados. Para conocer más sobre la ergonomía en el puesto de trabajo, pinche aquí.

Mesas de trabajo para los estudiantes y aprendizes

En los centros de formación técnica los aprendizes necesitan unos puestos de trabajo seguros y ergonómicos. Los bancos de trabajo deberían ser robustos, resistentes y con un equipamiento adecuado. En un entorno agradable y bien organizado se aprende mejor y con ganas. También aquí la ergonomía se lleva el protagonismo. Justo en la fase de crecimiento el ajuste del banco de trabajo a la atura del cuerpo es de vital importancia para evitar en el futuro el vicio de postura.

Elección y diseño de un puesto de trabajo ergonómico

Ya que un puesto de trabajo consiste de muchos componentes, a la hora de elegir un banco de trabajo, una silla de trabajo, la iluminación de un puesto de trabajo y los accesorios se debe tener en cuenta ciertos aspectos.

Qué equipamiento se necesita?

Un puesto de trabajo óptimo consiste de varios componentes. Estos incluyen, entre otros:

  • Estación de trabajo, también con ruedas o batería recargable
  • Pared perforada con ganchos, soportes y cajas
  • Estantes de almacenamiento
  • Columnas de soporte
  • Ventanas
  • Unidades de iluminación
  • Regletas para equipos
  • Carcasa de PC
  • Carcasas de cajones

El equipamiento individual depende de la actividad del empleado.


¿Qué tipo de banco de trabajo es adecuado?

Las mesas de trabajo se dividen principalmente en los bancos de trabajo con el tablero saliente y bancos de trabajo sin el tablero saliente. Los segundos son mejor apropiados para los casos cuando se necesita poner los bancos de trabajo en una fila o para formar las islas de trabajo. Los puestos de trabajo móviles facilitan una mayor maniobrabilidad. Además, se puede elegir entre las opciones completamente configuradas y los bancos de trabajo combinables en función de las necesidades de cada uno.

¿Qué capacidad de carga debe tener el banco de trabajo?

La capacidad de carga del banco de trabajo y sus componentes dependen de los materiales, herramientas y piezas que maneja el empleado a la hora de desempeñar sus tareas. Los puestos de trabajo y los bancos de trabajo tienen en funcción de la configuración una capacidad de carga desde 250 hasta 1000 kg.

¿Cuáles son los tableros de trabajo adecuados?

En función de aplicación se puede elegir entre 5 tableros de trabajo. Los tableros de madera (de bambú o de haya) son apropiados para unas aplicaciones heavy-duty. Los tableros de trabajo de madera son además respetuosos con el medio ambiente y ecológicos, fabricados de la materia prima renovable. Los tableros de trabajo de Eluplan con recubrimiento de plástico son especialmente apropiados para los trabajos de montaje, comprobación y para los laboratorios ya que no se deforman. Los tableros de trabajo con el recubrimiento Eterlux son aptos para las aplicaciones donde se necesita mayor resistencia a los arañazos y resistencia a altas temperaturas.


¿Se necesita una altura de trabajo fija o ajustable?

Para cumplir con los requisitos exigentes a una estación de trabajo, se aconseja decidirse por un banco de trabajo con la altura ajustable. Este ajuste se puede realizar manualmente o eléctricamente. El ajuste de altura por ejemplo es muy recomendable para los trabajos de turno o para los cambios entre los trabajos sedentarios y de pie. La altura de la mesa se puede ajustar en función de diferentes aplicaciones.

¿Cuanto sitio de almacenaje se necesita?

Los cajones, separadores, cajas de almacenamiento transparentes, los ganchos Easyfix y los soportes facilitan el orden y limpieza de almacenaje. Los empleados tienen el material de trabajo necesario a su alcance y pueden trabajar eficiente y sin perder el tiempo en las busquedas. Los accesorios como los insertos de espuma y piezas de separación proporcionan orden en un puesto de trabajo. La mayoría de los bancos de trabajo y estaciones de trabajo son individualmente extensibles y pueden de este modo crear un espacio adicional. Las extensiones se pueden conseguir gracias a las paneles perforadas, paneles laterales giratorias y brazos articulados. Así el campo de alcance se aprovecha óptimamente. Tanto las regletas para equipos multimedia como regletas Multimix, tableros de sombras y rieles deslizantes son muy útiles a la hora de ampliar las estaciones de trabajo.


¿Cómo debería ser la iluminación ideal de una estación de trabajo?

La iluminación adecuada enfocada en los lugares más necesitados aumenta la productividad, el bienestar y satisfacción del empleado. La iluminación LED moderna no necesita mantenimiento y ahorra la energía. Para cada aplicación se debe elegir una iluminación adecuada, por ejemplo, un punto de iluminación en el brazo soporte, en las estantes de los armarios, iluminación lateral o la iluminación con brazo articulado. Así los empleados pueden tener tanto su puesto de trabajo como la pieza de trabajo suficientemente iluminados. Básicamente lo óptimo en un puesto de trabajo es una combinación de la luz directa e indirecta.

(a la izquierda) Iluminación completa de la estación de trabajo
(a la derecha) Iluminación por zonas a través de una unidad de iluminación lateral o iluminación con brazo articulado

¿Se necesita una solución para una esquina?

Es caso de que un puesto de trabajo está ubicado en una esquina, disponemos de varias soluciones para esquinas, que se pueden diseñar con o sin extensiones para sacar el máximo aprovecho del espacio disponible. Tengan en cuenta, también, a la hora de elegir los bancos de trabajo que haya espacio suficiente para las piernas y para que los empleados estén allí cómodos sentados y de pie. Para este fin disponemos de reposapies especiales empotrados dentro de la estructura de la estación de trabajo.


¿Qué remedios se necesitan para los trabajos sedentarios y trabajos de pie?

Para que lo empleados no padezcan las enfermedades provocadas por los trabajos sedentarios o por trabajar muchas horas de pie, disponemos de unas sillas ergonómicas. El surtido cuenta con las sillas de trabajo giratorias, ayudas de asiento y de pie, taburetes. Para los empleados que trabajan de pie es recomendable utilizar las esteras protectoras de suelo. Estas esteras tienen una superficie flexible que permite que los pies se hundan ligeramente y la circulación sanguinea se estimule.

Requisitos especiales

Los modelos de los bancos de trabajo con las prestaciones ESD y sistemas de almacenaje de las sustancias peligrosas ofrecen unas soluciones óptimas para aumentar la seguridad de los empleados de laboratorios y de la indsutría electronica.

Un mobiliario industrial ergonómico contiene los siguientes elementos:

Bancos de trabajo y estaciones de trabajo

Soluciones ergonómicas y funcionales para un óptimo rendimiento.

Sillas de trabajo

Sillas de trabajo giratorias, taburetes y ayudas de asiento y de pie para trabajar sin fatiga.

Accesorios

Piezas de separación, insertos de espuma y assesorios para paneles perforadas ayudan a mantener el puesto de trabajo perfectamente organizado.

¿Necesita una consulta técnica profesional?

Le ponemos a su disposición nuestro Know How y nuestros servicios: desde el diseño y planeamiento 3D y hasta el montaje. Los expertos en mobiliario industrial de Hoffmann Group le asesoran sin vínculo a ningún fabricante en concreto y desarrollan junto con usted las soluciones a su medida. Un mobiliario industrial adecuado y moderno facilita la fluidez del trabajo y aumenta el rendimiento de los empleados. Nuestro equipo de asesoramiento técnico está a su disposición por teléfono o por correo electrónico.

Empezar el asesoramiento personal

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra