Carros transportadores - un rápido alcance a sus herramientas

En cualquier producción a diario se solicitan todos los tipos de utensilios, necesarios para desempeñar el trabajo: paquetes, carpetas con pedidos y albaranes, dispositivos, suministros de taller y herramientas. Gracias al carro transportador todos estos objetos se dejan desplazar con facilidad en las instalaciones industriales. Esta unidad móvil facilita el trabajo, agiliza los procedimientos y cuida las espaldas de los empleados de las cargas innecesarias. En acorde con la legislación, el empleador está obligado a proteger sus empleados de las cargas demasiado pesadas. En los espacios reducidos el carro transportador compacto es una ventaja adicional.

Aplicaciones versátiles para unidades móviles

Los carros de taller es una parte importante para un trabajo interrumpido. Sus aplicaciones son ilimitadas: desde las salas de almacenaje, oficinas, servicios de entrega y departamentos de logística hasta el sector de gastronomía y los comerciales. Hay un carro de tamaño adecuado para cada uno de los sectores. Se destinguen las siguientes categorias de los carros de transporte:

  • Carros transportadores, carretillas transportadoras
  • Técnica de elevación
  • Medios de transporte de carga a granel como volquetes

Tipos de unidades móviles

Carros transportadores están disponibles en diferentes ejecuciones:

Rodadores con asa

Estos carros constan de una superficie de carga sobre cuatro ruedas y una asa ergonómica. Según el modelo los carros tienen la capacidad de carga diferente. Por razones de seguridad los carros están provistos de mínimum una rueda con bloqueo.

Mesas rodantes y estanterías rodantes

Este tipo de carros transportadores facilita el transporte de los bienes colocados en una o dos alturas. Las mesas rodantes están compuestas de dos y de hasta tres pisos, las estanterías rodantes son una especie de los regales sobre las ruedas. Ambas opciones pueden ser equipadas con las cubetas en vez de las placas de base para prevenir la caída de los objetos o el derrame de los líquidos. Las bases utilizadas están fabricadas de madera o de metal. Los carros transportadores con altura ajustable tienen una ventaja adicional: la altura de carga se puede igualar a la altura del tablero de trabajo. Gracias a esto las cargas pesadas se pueden pasar directamente desde los tableros de trabajo a la nesa rodante sin tener que levantarla.

Carros de cajas

Estas unidades móviles, denominadas como los carros de cajas son sobre todo apropiados para el transporte de textiles y plantas. Gracias a los paneles laterales de rejillas, los artículos de carga se pueden apilar mejor y con flexibilidad. Los carros de cajas están cerrados por todos lados para prevenir los casos de robo.

Assembly and materials supply trolleys

Cuando los empleados tienen que manejar muchas piezas pequeñas, los carros de montaje y de material facilitan los procedimientos de trabajo. Según el modelo se pueden equipar con los estantes de almacenamiento, paneles perforadas, contenedores, cajas transparentes y rieles multifuncionales. De esta forma los artículos compactos, voluminosos y pequeños se pueden transportar y almacenar para que siempre están a mano cuando hace falta.

Carretillas transportadoras

Materiales sueltos como los paquetes y envíos se hacen desplazar con facilidad de punto A a punto B. Las carretillas de transporte están disponibles también con ruedas de estrellas para unos recorridos frecuentes de las escaleras.

Carros transportadores para técnica de elevación

Sobre todo en las salas de almacenamiento, donde los empleados tienen que manejar los objetos pesados y levantar las cargas, encuentra su aplicación la técnica de elevación. Las mesas elevadoras rodantes o carretillas elevadoras son seguras para mover, por ejemplo, los europalets. Gracias a la superficie de carga ajustable, las mesas elevadoras rodantes presumen de una ventaja adicional, ya que se pueden levantar a la misma altura que el tablero de trabajo.

Transporte de mercancías a granel

Los volquetes son imprescindibles para el transporte de la tierra, gravilla, arena o virutas. Además están provistos de grifo de descarga y con un par de ruedas. Gracias a su diseño compacto, algunos modelos se pueden desplazar con la técnica de elevación.

Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de elegir

Si quiere adquirir para su empresa la técnica de transportación y elevación, debe tener en cuenta los sigueintes aspectos:

Manejo sencillo

Las unidades de transportación sobre todo tienen que facilitar el trabajo de los empleados. Las carretillas transportadoras de altura ajustable se adaptan a cualquier altura de usuario. Las carretillas plegables se dejan apilar y ahorran el espacio en el medio de transporte o en unas instalaciones industriales. Los mangos antideslizantes proporcionan un agarre seguro, también en los entornos húmedos y aceitosos. Además, algunos carros y carretillas disponen de unas ruedas especiales para poder desplazar estas unidades también por las escaleras.

Alta calidad

Independientemente del modelo y de su aplicación - las unidades transportadores deben ser de calidad para que aguanten el manejo diario. Una estructura estable de acero y una suspensión suave proporcionan una resistencia y una comodidad de uso necesarias.

Capacidad de carga apropiada

Para que el carro o carretilla pueda desplazar los productos o mercancías con seguridad, se debe fijar en la máxima capacidad de la carga. Según el modelo, la capacidad de carga se varia entre 250, 500 y 1200kg. Las superficies de carga tienen que ser las suficientemente grandes.

Accesorios prácticos

Algunos dispositivos de transporte son modulares y se pueden ampliar con flexibilidad, por ejemplo, con paredes perforadas, fondos intermedios y cajones adicionales. Los paneles de chapa perforada que se puede fijar en la mesa rodante, ayuda con la tarea de picking de las mercancías.

¿Qué tipo de carros o carretillas transportadoras es el adecuado? Aquí encotrará las opciones más importantes:

Mesas rodantes y carros transportadores

Desde rodador con asa hasta la estantería rodante para las aplicaciones diferentes.

Carros de montaje

Organizar y transportar las piezas pequeñas com comodidad y seguridad.

Carros plegables

Fácil de almacenar y de manejar.

Carretillas elevadoras

Sistemas de transporte y elevación que le cuidan.

Volquetes

Para transportar comodamente las cargas a granel

Aparte de los carros transportadores al mobiliario industrial también pertenecen: i sistemi di sistemas de las estaciones de trabajo, armarios de herramientas, sistemas de salida de mercancías, carros de taller, técnica de almacenamiento, técnica ambiental, técnica de ascensión y las oficinas de naves y contenedores.

Conozca más sobre la ergonomía en el puesto de trabajo y el método de 5S. Pinche aquí para ir al resumen.

Asesoramiento competente para la técnica de transportación

Benefíciese de Know-how del líder europeo en herramientas de calidad. Le asesoramos en equipamiento de su empresa desde el inicio. Nuestros asesores en mobiliario industrial le ayudarán a elegir el modelo adecuado de carros transportadores. Estámos a su disposición en persona, por teléfono o por correo electrónico.

Empezar el asesoramiento personal