Instrumento de medición de contornos GARANT CM1 con la opción de medición de rugosidad.
Sistema de medición sin contacto para unos resultados fiables. ¡Ahora reequipable con opción de medición de rugosidad!
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/content_1/images_1/09491_Einleitung_CM1_760px_w1410.png)
Perfilómetro CM1 - estructuras claras y manejo sencillo.
Perfilómetro GARANT CM1 es una solución universal para realizar las mediciones a diario. Gracias a sus ejes X y Z programables y controlables con CNC podrá disponer del mayor rango de medición en su clase. La mesa Y controlada por CNC, disponible como opción, también permite automatizar el eje Y.
La medición Top-Down y la calibración totalmente automática aseguran un trabajo más eficiente y una reproducibilidad elevada. Listo para utilizar con un procesador de mediciones sin configuración previa.
Simplemente cambiar o reequipar posteriormente:
Antes para medir contornos y rugosidad hacían falta dos dispositivos diferentes. Ahora para completar estas 2 operaciones solo le hará falta el dispositivo CM1 con Software Rugosidad BASIS
o
Rugosidad PRO
(desde Rz 1 y Ra 0,3). Estamos aquí para ustedes para atender sus solicitudes y para ofrecerle el asesoramiento técnico de primera calidad.
Ventajas para la industria de mecanizado
- Gracias a CM1 puede realizar las mediciones en los lugares de difícil acceso, por ejemplo, en ranuras profundas o en taladros estrechos.
- También es posible medir las superficies desiguales o realizar la medición en radios.
- Inicio rápido de una medición y todas las configuraciones comunes están predeterminados -> muy apropiado para la fabricación del prototipo o de un componente por separado.
- Gracias a la automatización de procesos es posible realizar unas mediciones en serie -> CM1 también se puede emplear en la produción de lotes grandes.
- El módulo de medición de rugosidad es una opción adicional y se puede adquirir con posterioridad. No hace falta cambiar la unidad de avance, solamente se cambia la punta palpadora.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9323382505502_w1410.jpg)
Características CM1
- Procesador de medición de especificación completa (Quad-Core, 4 GB RAM) con óptima gestión de cables.
- Opcionalmente con mesa Y con control CNC.
- Sistema de medición, ópticamente incremental, sin contacto para unos resultados fiables.
- Ejes X y Z con control CNC.
- Ajuste del recorrido de medición y de la velocidad de la medición.
- Programación de procesos automáticos a través de Teach-In.
- Fácil elección de líneas y círculos de regresión.
- Base de granito.
- Opcionalmente con joystick para un manejo más cómodo.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9323383226398_w1410.jpg)
El mayor rango de medición de su clase:
Con el rango de medición de 190 mm en X y de 275 mm en Z (distancia de palpación máxima > 330 mm), el perfilómetro CM1 ofrece la mayor capacidad de medición en su clase.
La medición se realiza de la manera constante en ángulo de 0 grados respecto a la pieza. La punta de contacto permanece horizontal en toda su evaluación.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9323383980062_w1410.jpg)
Medir el contorno superior e inferior (medición Top-Down):
El perfilómetro CM1 trabaja con coordenadas absolutas y permite registrar contornos desde el principio con una relación dimensional precisa entre ellos. En la medición Top-Down es posible determinar contornos en un ciclo de medición y relacionarlos automaticamente entre ellos.
Calibración totalmente automática:
Una calibración totalmente automática de las puntas palpadoras ahorra tiempo y garantiza una calibración más fiable.
Vídeos de producto
Instrumento de medición de contornos CM1 de GARANT
GARANT CM1 es la solución universal para sus mediciones a diario. Con sus ejes X y Z programables y controlables con CNC podrá disponer del mayor rango de medición en su clase. La mesa Y controlada por CNC, disponible como opción, también permite automatizar le eje Y.
El principio de medición de GARANT CM1
La mayor capacidad de medición de su clase: con un rango de medición de 190 mm en X y 275 mm en Z (distancia de palpación máxima mayor de 330 mm), el perfilómetro CM1 ofrece la mayor capacidad de medición en su clase. La medición se realiza de manera constante con un ángulo de 0 grados respecto a la pieza. La punta de contacto permanece horizontal en toda su evaluación. Conozcan más sobre el principio de medición en nuestro vídeo.