{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | HD 6/15 M Plus *UE | |
Consumo de potencia | 3.100 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Protección de red | 16 A | |
Presión de trabajo | 150 bar | |
Capacidad volumétrica | 560 l/h | |
Peso | 30 kg | |
Tipo de producto | Hidro-limpiadora |
Número de artículo | 078571 HD615MPLUS | |
EAN / GTIN | 4054278359960 | |
Número del fabricante | 1.150-932.0 |