Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de placa: 0408/04mm

Número de artículo: 260340 0408/04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A0408F SDQCR/L04
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 04T0..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 5,2 mm
Desplazamiento central L3 2,6 mm
Longitud de sujeción L2 7,5 mm
Profundidad útil T 1,1 mm
Anchura de cuello L4 4 mm
Longitud de la cabeza L1 15 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260340 0408/04
EAN / GTIN 4062406066789
Número del fabricante 260340 0408/04