{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Sistema X-LOCK | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A60R-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Anchura del disco de corte | 1 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563273 115 | |
EAN / GTIN | 4062406151713 | |
Número del fabricante | 563273 115 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco de corte, ejecución de alto rendimiento X-LOCK EXTRA ESTRECHO, INOX, ⌀ de muela: 115mm
a petición
En stock
81 piezas en stock
|
a petición
En stock
22.185 piezas en stock
|
a petición
En stock
4.504 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.488 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.593 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.963 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.036 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descripción de la forma | recto | recto | recto | recto | recto | recto | recto |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero; Acero |
Anchura del disco de corte | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte |