{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 19 | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 8-22 mm | |
Longitud | 322 mm | |
Anchura | 134 mm | |
Altura | 57 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 633916 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260737 | |
Número del fabricante | 96023132 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas, Tipo: 6
a petición
En stock
15 piezas en stock
254,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
224 piezas en stock
177,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
332 piezas en stock
208,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
331 piezas en stock
110,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Anchura | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Altura | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Longitud | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |