{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D | 46 mm | |
Longitud a | 4,75 mm | |
para inserto roscado (d2) | M3 − M12 | |
para tamaño de plato (d1) | M6 − 20 | |
⌀ de perforación DC | 31 mm | |
⌀ collar d2 | 19 mm | |
Tipo de producto | Reducción |
Número de artículo | 335665 31/19 | |
EAN / GTIN | 4045197801425 | |
Número del fabricante | 335665 31/19 |