{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6848HJ | |
Distancia entre taladros e | 13 mm | |
Distancia entre orificios f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,2 mm | |
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c | 38 mm - 72 mm | |
Altura de sujeción h | 12 mm | |
Fuerza de retención P (tracción) | 1.600 N | |
Altura total H | 47 mm | |
Longitud total L | 125 mm - 159 mm | |
Tipo de producto | Tensor de cierre |
Número de artículo | 376800 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017095 | |
Número del fabricante | 557405 |