{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6497 | |
Altura máxima | 99 mm | |
Altura mínima | 85 mm | |
Anchura de ranura | 19 mm | |
Carrera de apriete | 8 mm | |
Longitud total | 179 mm | |
Ancho de llave | 14 mm | |
Altura intermedia h1 | 38 mm | |
Para anchura de ranura a | 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm | |
Anchura de mordazas | 65 mm | |
Tipo de producto | Tensor de tracción hacia abajo |
Número de artículo | 375130 65 | |
EAN / GTIN | 4020772073213 | |
Número del fabricante | 73213 |