DFN380-114-31.75A-3D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3203401
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203401
EAN / GTIN 7291075317916
Número del fabricante 3203401
Número L L24040 1278

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.496″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 38.0 ,Longitud total (OAL) 9-1/4″ ,Longitud utilizable (LU) 4.48″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.496″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.531″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.496″
  • Equivalente en decimales: 1.496″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 6.247″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 38.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HFP 380
  • Longitud total (OAL): 9-1/4″
  • Point Length (PL): 0.323″
  • Voladizo (LPR): 6.57″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.68″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 4.48″

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra