{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ avellanado D | 16 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Intervalo de ajuste ángulo de biselado | 0-90 | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud de voladizo L1 | 37 mm | |
Longitud total Ltot | 86 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP.T09T3.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Elemento de ajuste | 219885 | |
Tornillo de apriete para elemento de ajuste | 219887 | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 216635 16 | |
EAN / GTIN | 4045197778970 | |
Número del fabricante | 216635 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Avellanador ajustable, Mango Weldon, ⌀ de mango Ds h6: 16mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
185,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
111,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 2 |
Longitud total Ltot | 86 mm | 90 mm |
Plaquita de corte adecuada | SP.T09T3.. | 260982 HB725-1 |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Avellanadores | Fresa de achaflanado |