{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Margen de error | ±0,08 mm/m | |
Quality Dress | GRL 400H | |
Clase de protección IP | IP 56 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Clase de láser | 2 | |
Color del láser | rojo | |
Alcance | 20 m | |
Alcance con receptor | 400 m | |
Intervalo de nivelación | ±5 grados | |
Tiempo de nivelado | 15 s | |
Número de revoluciones | 600 min-1 | |
Rosca para soporte | 5/8 UNC pul | |
Longitud | 183 mm | |
Anchura | 170 mm | |
Altura | 188 mm | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de producto | Láser giratorio |
Número de artículo | 468495 400H | |
Número del fabricante | 061599403U |