Topnøglesortiment 1/2 tomme 32

Art.-nr.: 953821 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×20
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×20
Drivfirkant 1/2 tommer
Bredde 250 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 20
Antal værktøjer 32
Udførelse med topnøgle
Vægt 4,236 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953821 32
EAN/GTIN 4062406157326
Producentnummer 953821 32

Betegnelse

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.
Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 10 G respectiv 250 × 250 mm) sau 1/2 (10 G × 20 G respectiv 250 × 500 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noile bancuri de lucru GARANT GridLine cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară 20 G × 20 G respectiv 500 × 500 mm (l×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953821: 1 buc.
GARANT Clichet reversibil Cod 640025 Ref. 1/2: 1 buc.
GARANT Extensie Cod 641029 Ref. 75; 125; 250: Câte 1 buc.
GARANT Mâner tip T Cod 641329 Ref. 295: 1 buc.
GARANT Articulaţie cardanică Cod 641629 Ref. 1/2: 1 buc.
GARANT Bit hexagonal Cod 642229 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: Câte 1 buc.
GARANT Bit pentru şurubelniţă, hexagonal Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven