Filebørste 80X20 mm

Art.-nr.: 576000 80X20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager

Vælg variant og styktal

Besætningslængde L3×-bredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Besætningsmateriale Stål
    Samlet længde L 210 mm
    Besætningsbredde L1 20 mm
    Arbejdslængde L3 80 mm
    Besætningslængde H1 5 mm
    Produkttype Filebørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 576000 80X20
    EAN/GTIN 4017359229019
    Producentnummer 03710542

    Betegnelse

    Udførelse:

    Børsteflade (kartebånd) af ståltråd.

    Anvendelse:

    Til rengøring af rillede overflader som file eller lignende.
    Blød ståltrådsbørsteflade specielt til præcisionsfile.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven