RPKT 10T3MOT ST900

Art.-nr.: 212032 ST900
Rabat
78,52 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    40,24  DKK 78,52 DKK / styk
  • fra 10 styk
    33,53  DKK 65,48 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.387 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RPKT 10T3MOT
Type ST900
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,3 mm
Antal skift/skær 6
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212032 ST900
EAN/GTIN 4062406388508
Producentnummer 212032 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
For at kunne anvende alle seks skær må et ap på 2,5 mm ikke overskrides.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven