GARANT Master Eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm

Art.-nr.: 251405 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype venstre
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder MTJNR/L 2020X16
passende vendeskærsplatter TN.. 1604..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Samlet længde L 95 mm
Underlægsplade 259033 9
Spændejern 259038 20
Skrue til spændejern 259021 6
Stift 259049 8
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251405 20/16
EAN/GTIN 4062406734206
Producentnummer 251405 20/16

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven