ZDET 16M525 FR-721 ALU

Art.-nr.: 220822 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    306,64  DKK / styk
  • fra 5 styk
    255,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZDET 16M525 FR-721
Type ALU
Type GH1
Skæremateriale HM
fz til skrubbearbejdning indtil ap maks. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz til forsletning ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz til sletbearbejdning ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plattetykkelse S 5 mm
Antal skift/skær 2
Hjørneradius 2,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220822 ALU
EAN/GTIN 4059782503182
Producentnummer 5667922

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1640
Aluminium (med korte spåner)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Anbefaling:

Ved udskiftning af vendeplatterne skal skruerne også udskiftes. Ekstra skruer leveres sammen med vendeplatterne.

Bemærk:

fz for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven