Trykluftligeslibere 48325

Art.-nr.: 079443 48325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 48325
Udgangseffekt 298 W
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Maks. luftbehov 648 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Spændepatron-⌀ 6 mm
Vægt 0,41 kg
Arbejdsstøj 79 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Længde 202 mm
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079443 48325
EAN/GTIN 616026483255
Producentnummer 48325

Betegnelse

Udførelse:

Dynabrade − trykluftligeslibere.
Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.
Kompakt og gearløs 300 watt ligesliber med et maks. omdrejningstal på 25000 1/min. Omdrejningstalovervågning for konstant omdrejningstal under belastning. Det forkoblede filter forlængere værktøjets levetid.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven