Trykluftligeslibere 53531

Art.-nr.: 079443 53531
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 53531
Udgangseffekt 744 W
maks. omdrejningstal 18.000 min-1
Maks. luftbehov 1.128 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 3/8 tommer
Spændepatron-⌀ 6 mm
Vægt 2,2 kg
Arbejdsstøj 84 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 3,2 m/s2
Længde 467 mm
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079443 53531
EAN/GTIN 616026535312
Producentnummer 53531

Betegnelse

Udførelse:

Dynabrade − trykluftligeslibere.
Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.
Kraftig ligesliber Turbinedrevet minisliber med et maksimalt omdrejningstal på 18000 1/min. Den robuste faste stålforlængelse muliggør bearbejdning med få vibrationer på svært tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven