TIPI 5.4WT-0.20 IC908 Præcisionsslebne, dobbeltsidede 55°-skær med spånformer til indvendig gevindbearbejdning, minimum huldiameter 20 mm

Art.-nr.: 6403481
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403481
EAN/GTIN 7291075198676
Producentnummer 6403481
L-nummer L23940 1893

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 5,4 mm, profilvinkel (PNA) 55 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 5,4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 55 grader
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 5,1 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 1,67 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 15 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 5 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven