RPHX 1204M0-HT5 IC5820 Runde fræseplatter med indekseringsriller

Art.-nr.: 3342365
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ROUNDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3342365
EAN/GTIN 7291075409352
Producentnummer 3342365
L-nummer L23970 547

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærtykkelse (S) 4,78 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,78 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 5

Egnede produkter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven