{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | CKJNR/L 2020K16 | |
passende vendeskærsplatter | KNUX 1604.. R/L | |
Funktionsbredde L4 | 30 mm | |
Hovedlængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Underlægsplade | 259031 6 | |
Spændejern | 259038 17 | |
Skrue til klo | 259021 3 | |
Fjeder | 259046 3 | |
Fjedersæt | 259044 3 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251009 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654649 | |
Producentnummer | 251009 20/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |