RFID-chips, RFID-tilbehør og anbefalede enheder
Bestilling af RFID-chips
Du skal bruge en RFID-chip til hver værktøjsholder og hvert stykke tilbehør, som du vil kunne identificere eller lokalisere senere. Til dette skal du bruge en RFID-chip til hver mulig placering (maskine, lagerplads, kasse, værktøjsvogn, skuffe osv.). Ved at scanne de relevante RFID-chips kan du derefter dokumentere placeringen af hvert komplet værktøj eller tilbehør digitalt, så den til enhver tid kan findes.
Alternativt er det også muligt at arbejde med en QR-kode. Her anskaffer man en mærkat med QR-kode, som fastgøres på lagerpladsen eller på basisholderne. Udlæsningen sker så med en stregkode- eller Qr-kodelæser, som understøtter QR-kodefunktionen.
RFID-chips og monteringstilbehør
RFID Reader og anbefalede enheder
Til scanning af RFID-chips skal du bruge en såkaldt RFID Reader. Denne RFID Reader Pen kan sluttes til en stationær eller mobil enhed via en USB-tilslutning og er udstyret med en USB 2.0-tilslutning.
RFID-chips og monteringstilbehør:
- RFID Reader
- Tablet: Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32GB
- Smartphone: Huawei P smart 2019
Optimal til stationer med mange link-processer – f.eks. forindstillingsapparat, da der her kan ses bort fra en ekstra stift. - App: Hoffmann Linking App
Hvis smartphones skal anvendes til linkprocesser, anvendes af hensyn til sikkerheden en app til formålet.
Holder til RFID Reader Pen og Tablet
Hvis du beslutter dig for at anvende RFID Reader Pen i kombination med tablet "Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32GB", anbefaler vi derudover følgende tilbehør til enkel håndtering:
- USB Type-C adapterkabel, type C til A
Anbefaling (adapter) - OtterBox Utility Series Latch II 25,4 cm (10") etui
Anbefaling (holder)