Klemmevogn, ikke-lagervedført ZW2

Art.-nr.: ZW2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Slyngevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ZW2
EAN/GTIN 4008158017228
Producentnummer ZW2
L-nummer L80040 20

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stabil metalkonstruktion på hjul
  • Mål 100 x 60 x 153 cm
  • Kan rumme op til 120 klemmer, selv lange skrueklemmer
  • Formbart støbejern og helt stål med spændeområder mellem 200 og 2000 mm
  • Med etiket og etiketholder
  • Velegnet som salgshjælpemiddel og til værkstedsområdet

Egenskab:

  • Placering: Ikke udfyldt

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven