Klemmevogn, lager (TG-2K/GZ-2K) ZW1

Art.-nr.: ZW1-A99-2K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ZW1-A99-2K
EAN/GTIN 4008158032122
Producentnummer ZW1-A99-2K

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stabil metalkonstruktion på hjul
  • Mål 50 x 60 x 146 cm
  • Kan rumme op til 90 klemmer
  • Ædeljerns-, helståls- og håndtagsklemmer med spændeområder mellem 120 og 600 mm
  • Med etiket og etiketholder
  • Velegnet som salgshjælpemiddel og til værkstedsområdet

Egenskab:

  • Bestykning:
    • Deformerbare støbejern skrueklemmer 2 K.
    • 5 x TG12-2 K, 5 x TG16-2 K, 5 x TG20-2 K, 5 x TG25-2 K, 5 x TG30-2 K, 3 x TG40-2 K, 2 x TGK50-2 K, 2 x TGK60-2 K, 1 x GZ16-2 K, 1 x GZ20-2 K

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven