Klemmevogn, lagerført (GZ-2K/GH) ZW1

Art.-nr.: ZW1-A01-2K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Etagevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ZW1-A01-2K
    EAN/GTIN 4008158032115
    Producentnummer ZW1-A01-2K
    L-nummer L80030 380

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Stabil metalkonstruktion på hjul
    • Mål 50 x 60 x 146 cm
    • Kan rumme op til 90 klemmer
    • Ædeljerns-, helståls- og håndtagsklemmer med spændeområder mellem 120 og 600 mm
    • Med etiket og etiketholder
    • Velegnet som salgshjælpemiddel og til værkstedsområdet

    Egenskab:

    • Bestykning:
      • Skrueklemmer af stål 2 K.
      • 5 x GZ12-2 K, 5 x GZ16-2 K, 5 x GZ20-2 K, 5 x GZ25-2 K, 5 x GZ30-2 K, 3 x GZ40-2 K, 2 x GZ50-2 K, 2 x GZ60-2 K, 1 x GH16, 1 x GH20

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven